Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2807430000
Cod. Produttore
2807430000
Cod. EAN
4064675275527

Informazioni di prodotto

  • Tipo II e III protezione VPU
  • Tensione nominale 300 V
  • Corrente di scarica 40 kA
  • Configurazione 1+1 R
  • Installazione sottoquadro
  • Adatto per alta quota
  • Garanzia a lungo termine
  • Serie VPU

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2807430000 è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni in reti di distribuzione elettrica con diverse configurazioni, tra cui IT, TN, TT e TN-C-S. Dotato di due conduttori esclusa la messa a terra, si adatta perfettamente a sistemi con forma della rete TN-S e TN. La sua struttura è ottimizzata per assicurare sicurezza e affidabilità nel trasporto dell’energia elettrica, con particolare attenzione alla protezione e gestione delle correnti. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo articolo rappresenta una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II ed è anche testato come dispositivo del Tipo III. Può essere installato nel sottoquadro elettrico e può anche proteggere i seguenti dispositivi terminali contro le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre una vasta gamma di applicazioni con diverse tensioni nominali, un'idoneità per vari tipi di tensioni principali e un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

tensione permanente AC max.

300 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1500 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1500 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

100 kA

Protezione da cortocircuito integrata

Serie

Serie VPU

Produttore

Protezione sovratensioni Tipo II per sottoquadro elettrico 1+1 R 300/40