› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VOYAGER 2.0 6 9LED ON/OFF R7016 B

Cod. Rexel L193170W00
Cod. Produttore 93170W00
Cod. EAN 8033913013500

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 6A
  • Protezione: IP65
  • Dimensioni: R7016
  • Serie: VOYAGER 2.0
  • LED: 9 LED
  • Funzione: ON/OFF
  • Colore: Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VOYAGER 2.0 6 9LED ON/OFF R7016 BLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VOYAGER 2.0 6 9LED ON/OFF R7016 B