›

VOYAGER 2.0 24 5LED ON/OFF R7016 B

Cod. Rexel L193184W73
Cod. Produttore 93184W73
Cod. EAN 8033913014125

Informazioni principali

  • Serie: Voyager 2.0
  • Moduli: 24
  • LED indicazione: 5
  • Funzione: ON/OFF
  • Colore: Grigio antracite R7016
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Controllo illuminazione
  • Applicazioni: Domestiche e professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico Voyager 2.0 con 24 moduli, dotato di 5 LED per indicazione di stato e funzione ON/OFF. Realizzato in materiale resistente con finitura colore grigio antracite R7016, è ideale per applicazioni di controllo illuminazione in impianti elettrici domestici e professionali, garantendo affidabilità e design funzionale.
VOYAGER 2.0 24 5LED ON/OFF R7016 B