› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VOS-R 95 Lampada LED 25W CRI92 Efficienza Energetica Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L180722W60
Cod. Produttore 80722W60
Cod. EAN 8033913076314

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Indice resa colore: CRI92
  • Numero led: 1L
  • Serie: VOS-R 95
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design integrato: Elettronica e meccanica
  • Versatilità: Uso multiplo

Descrizione del prodotto

VOS-R 95 1L 25W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VOS-R 95 1L 25W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VOS-R 95 Lampada LED 25W CRI92 Efficienza Energetica Illuminazione Versatile