› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VOS-R 95 lampada LED 1L 25W CRI92 alta resa cromatica illuminazione interna residenziale e commerciale

Cod. Rexel L180722W15
Cod. Produttore 80722W15
Cod. EAN 8033913076291

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tipo: 1L
  • Serie: VOS-R 95
  • Uso: interni
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: robusta
  • Applicazione: residenziale/commerciale

Descrizione del prodotto

Scopri l'eleganza e l'efficienza del VOS-R 95 1L 25W con un indice di resa cromatica CRI92. Questo prodotto, realizzato in materiali di alta qualità, è progettato per offrire prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design raffinato si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. Con una potenza di 25W, questo dispositivo è ideale per illuminare spazi interni, creando un'atmosfera accogliente e luminosa. La scelta di un CRI elevato assicura che i colori siano riprodotti in modo naturale e vivace, rendendo questo prodotto perfetto per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. Scegli il VOS-R 95 per un'illuminazione che unisce estetica e funzionalità, rendendo ogni ambiente unico e luminoso. Descrizione del produttore: Scopri l'eleganza e l'efficienza del VOS-R 95 1L 25W con un indice di resa cromatica CRI92. Questo prodotto, realizzato in materiali di alta qualità, è progettato per offrire prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design raffinato si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. Con una potenza di 25W, questo dispositivo è ideale per illuminare spazi interni, creando un'atmosfera accogliente e luminosa. La scelta di un CRI elevato assicura che i colori siano riprodotti in modo naturale e vivace, rendendo questo prodotto perfetto per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. Scegli il VOS-R 95 per un'illuminazione che unisce estetica e funzionalità, rendendo ogni ambiente unico e luminoso.
VOS-R 95 lampada LED 1L 25W CRI92 alta resa cromatica illuminazione interna residenziale e commerciale