›

VOS-R 89 15W CRI92 1L+NIDO D APE BG

Cod. Rexel L190682W60
Cod. Produttore 90682W60
Cod. EAN 8020806058670

Informazioni principali

  • Potenza: 15 watt
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tipo alimentazione: 1L+N
  • Diffusore: a nido d'ape
  • Colore: bianco
  • Applicazione: illuminazione interna
  • Efficienza: consumo contenuto
  • Serie: VOS-R 89

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED VOS-R da 15 watt con elevato indice di resa cromatica CRI92, progettata per garantire una luce naturale e brillante. Il design include un diffusore a nido d'ape che assicura una distribuzione uniforme della luce, riducendo l'abbagliamento e migliorando il comfort visivo. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione di qualità con un consumo energetico contenuto, questa lampada è compatibile con alimentazione 1L+N, offrendo efficienza e affidabilità in ambienti interni. La finitura in colore bianco garantisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi contesti elettrici e di illuminazione.
VOS-R 89 15W CRI92 1L+NIDO D APE BG