›

VOS-R 89 15W CRI92 1L+NIDO D APE BG

Cod. Rexel L190682M15
Cod. Produttore 90682M15
Cod. EAN 8020806058601

Informazioni principali

  • Potenza: 15 watt
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tipo diffusore: nido d’ape
  • Colore finitura: bianco ghiaccio
  • Collegamento: 1L+N
  • Efficienza energetica: elevata
  • Serie: VOS-R 89
  • Applicazione: illuminazione naturale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED VOS-R da 15 watt con elevato indice di resa cromatica CRI92, progettata per garantire una luce naturale e brillante. Il design include un diffusore a nido d’ape che assicura una distribuzione uniforme della luce, riducendo l’abbagliamento e migliorando il comfort visivo. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa superiore, questa lampada si integra facilmente in impianti con collegamento 1L+N. La finitura color bianco ghiaccio conferisce un aspetto moderno e versatile.
VOS-R 89 15W CRI92 1L+NIDO D APE BG