› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VOS-R 83 8W CRI92 1L+NIDO D APE NG

Cod. Rexel L190671N15
Cod. Produttore 90671N15
Cod. EAN 8020806057581

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tipo attacco: Standard
  • Materiali: Alta qualità
  • Temperatura colore: Ottimale
  • Applicazioni: Commerciale e residenziale
  • Forma: Elegante
  • Serie: VOS-R 83

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada VOS-R 83 è un'illuminazione versatile ed efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti diversi. Con una potenza di 8W e un indice di resa cromatica CRI92, questa lampada offre una qualità luminosa superiore, garantendo colori vividi e naturali. Il design robusto e la forma elegante la rendono ideale per installazioni in spazi commerciali e residenziali. La lampada è dotata di un attacco di tipo standard, facilitando l'installazione e la sostituzione. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Con una temperatura di colore ottimale, fornisce un'illuminazione confortevole, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Sia che venga utilizzata per l'illuminazione generale o per evidenziare dettagli architettonici, la lampada VOS-R 83 rappresenta una scelta efficace e stilosa per ogni progetto di illuminazione.
VOS-R 83 8W CRI92 1L+NIDO D APE NG