›

VOS-R 83 8W CRI92 1L+NIDO D APE BG

Cod. Rexel L190670M30
Cod. Produttore 90670M30
Cod. EAN 8020806057499

Informazioni principali

  • Potenza: 8 watt
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Alimentazione: monofase 1L+N
  • Diffusore: nido d’ape
  • Efficienza energetica: elevata
  • Distribuzione luce: uniforme
  • Applicazioni: illuminazione precisa
  • Serie: VOS-R 83

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED VOS-R 83 da 8 watt con un indice di resa cromatica elevato CRI92 che garantisce una luce naturale e vivida. Il design include un diffusore a nido d’ape che assicura una distribuzione uniforme della luce, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione di qualità e comfort visivo. La lampada è progettata per funzionare con alimentazione monofase 1L+N, offrendo efficienza energetica e durata nel tempo. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche dove è richiesta una luce precisa e affidabile.
VOS-R 83 8W CRI92 1L+NIDO D APE BG