›

VOS-R 81 Lampada LED 8W CRI92 Tonda Efficienza Energetica Illuminazione Interni

Cod. Rexel L190663M15
Cod. Produttore 90663M15
Cod. EAN 8020806056829

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Indice resa colori: CRI92
  • Tipo: 1L TONDO
  • Serie: VOS-R 81
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Compatto e tondo
  • Uso: Versatile

Descrizione del prodotto

VOS-R 81 8W CRI92 1L TONDO NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VOS-R 81 8W CRI92 1L TONDO NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VOS-R 81 Lampada LED 8W CRI92 Tonda Efficienza Energetica Illuminazione Interni