›

VOS-R 69 LED 4W CRI92 1L Lampada Tonda Efficienza Energetica Illuminazione Interni

Cod. Rexel L190639M15
Cod. Produttore 90639M15
Cod. EAN 8020806054566

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Indice resa colori: CRI92
  • Forma: Tondo
  • Serie: VOS-R 69
  • Emissione luce: 1L
  • Efficienza: LED ad alta resa
  • Applicazioni: Versatile e integrato
  • Design: Ottica e meccanica ottimizzate

Descrizione del prodotto

VOS-R 69 4W CRI92 1L TONDO NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VOS-R 69 4W CRI92 1L TONDO NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VOS-R 69 LED 4W CRI92 1L Lampada Tonda Efficienza Energetica Illuminazione Interni