›

VOS-R 48 LED 15W CRI80 Lampada Tonda Efficienza Energetica Illuminazione Interni

Cod. Rexel L190440W30
Cod. Produttore 90440W30
Cod. EAN 8056534993280

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa colore: CRI80
  • Alimentazione: 48V
  • Forma: Tondo
  • Serie: VOS-R 48
  • Numero LED: 1L
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

VOS-R 48 15W CRI80 1L TONDO BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VOS-R 48 15W CRI80 1L TONDO BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VOS-R 48 LED 15W CRI80 Lampada Tonda Efficienza Energetica Illuminazione Interni