›

VOS-R 43 Lampada LED 2W CRI80 1L Tonda Efficienza Energetica Interni

Cod. Rexel L190412W30
Cod. Produttore 90412W30
Cod. EAN 8056534978089

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Indice resa colori: CRI80
  • Forma: Tondo
  • Serie: VOS-R 43
  • Tensione: Non specificata
  • Colore: BG
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

VOS-R 43 2W CRI80 1L TONDO BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VOS-R 43 2W CRI80 1L TONDO BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VOS-R 43 Lampada LED 2W CRI80 1L Tonda Efficienza Energetica Interni