› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VOS-Q 78 8W CRI92 1L QUADRO BG

Cod. Rexel L190660W45
Cod. Produttore 90660W45
Cod. EAN 8033913142309

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Indice resa colori: CRI92
  • Numero sorgenti: 1L
  • Forma: QUADRO
  • Serie: VOS-Q 78
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VOS-Q 78 8W CRI92 1L QUADRO BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VOS-Q 78 8W CRI92 1L QUADRO BG