Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L190660N45
Cod. Produttore
90660N45
Cod. EAN
8033913142293

Informazioni di prodotto

VOS-Q 78 8W CRI92 1L QUADRO BG
Descrizione del produttore: Il VOS-Q 78 8W CRI92 1L QUADRO BG è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire prestazioni elevate e un'eccellente qualità della luce. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce una lunga durata e una notevole efficienza energetica. Con un indice di resa cromatica CRI92, è in grado di riprodurre colori vividi e naturali, rendendolo ideale per ambienti in cui la qualità della luce è fondamentale. La sua forma quadrata si integra perfettamente in vari contesti, sia residenziali che commerciali, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Questo apparecchio è adatto per diverse applicazioni, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e performanti.

Produttore

VOS-Q 78 8W CRI92 1L QUADRO BG