›

VOS-Q 62 LED 2W 1L+NIDO D'APE CRI92 Illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L190631M15
Cod. Produttore 90631M15
Cod. EAN 8020806053774

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tensione: 1L+NIDO D APE
  • Indice resa colori: CRI92
  • Serie: VOS-Q 62
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Materiale: Nido d'ape
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

VOS-Q 62 2W 1L+NIDO D APE CRI92 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VOS-Q 62 2W 1L+NIDO D APE CRI92 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VOS-Q 62 LED 2W 1L+NIDO D'APE CRI92 Illuminazione efficiente Linea Light Group