› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VOS-Q 46 8W CRI80 1L QUADRO BG

Cod. Rexel L190428W45
Cod. Produttore 90428W45
Cod. EAN 8033913141234

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Indice resa colori: CRI80
  • Tipo sorgente: LED
  • Forma: QUADRO
  • Serie: VOS-Q 46
  • Tensione: Non specificata
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VOS-Q 46 8W CRI80 1L QUADRO BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VOS-Q 46 8W CRI80 1L QUADRO BG