› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VOS-Q 40 4W CRI80 1L QUADRO BG

Cod. Rexel L190414N60
Cod. Produttore 90414N60
Cod. EAN 8020806032144

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Forma: Quadrata
  • Tecnologia: LED
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Serie: VOS-Q
  • Design: Elegante e minimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il VOS-Q 40 4W CRI80 1L QUADRO BG è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con una potenza di 4W e un indice di resa cromatica di 80, questo apparecchio di illuminazione offre una luce brillante e naturale, ideale per spazi residenziali e commerciali. La sua forma quadrata si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre il design elegante e minimale contribuisce a creare un'atmosfera accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, il VOS-Q è progettato per garantire durabilità e prestazioni ottimali. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, rendendolo una scelta eco-sostenibile. Perfetto per l'illuminazione di aree di lavoro, soggiorni o sale riunioni, il VOS-Q 40 4W è la soluzione ideale per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto.
VOS-Q 40 4W CRI80 1L QUADRO BG