›

Voltmetro-Amperometro digitale TRMS 72x72 mm per monitoraggio tensione e corrente sistemi monofase

Cod. Rexel VEVE195400
Cod. Produttore VE195400
Cod. EAN 8007951119449

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Misura tensione: TRMS 600 V
  • Misura corrente: TRMS 5/5-1000/5 A
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Dimensioni pannello: 72x72 mm
  • Grado protezione: IP51 frontale
  • Display: 2 LED rossi 3 digit 14 mm
  • Serie: EV2M-R

Descrizione del prodotto

Il voltmetro-amperometro VEVE195400 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio delle grandezze elettriche, progettato per adattarsi a spazi ristretti grazie alle sue dimensioni compatte di 72x72 mm. Questo strumento versatile consente una misurazione precisa della tensione e della corrente, rendendolo ideale per applicazioni sia professionali che fai-da-te. Il suo design intuitivo facilita l'installazione e l'utilizzo, mentre la qualità dei materiali assicura una lunga durata nel tempo. Il VEVE195400 è particolarmente adatto per ambienti industriali e residenziali, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. Con questo voltmetro-amperometro, gli utenti possono monitorare in modo efficace i parametri elettrici, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Strumento di misura da pannello progettato per la misura a vero valore efficacie (TRMS) della tensione e della corrente in sistemi monofase. La visualizzazione delle due grandezze misurate avviene contemporaneamente grazie a due display separati. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite il menù di programmazione. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

72 mm

profondità

75 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP51

amperometro

voltmetro

tarato

tipo di polo

Monofase

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

campo di misura di frequenza

50 ... 60 Hz

Voltmetro-Amperometro digitale TRMS 72x72 mm per monitoraggio tensione e corrente sistemi monofase