Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU486436
Cod. Produttore
486436
Cod. EAN
4902901880162

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 500m³/h
  • Protezione: IP44
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: VL
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Consumo: Ottimizzato
  • Materiali: Resistenti
VL-500CZPVU-R-E VMC 500MCH è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia e una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono adatto a installazioni professionali nel settore elettrico, assicurando sicurezza e funzionalità ottimale. Descrizione del produttore: VL-500CZPVU-R-E è un dispositivo VMC 500MCH progettato per garantire un'efficiente ventilazione meccanica controllata. Questo prodotto elettrico si distingue per la sua affidabilità e prestazioni elevate, ideale per l'installazione in ambienti che richiedono un controllo preciso della qualità dell'aria. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di integrazione con impianti elettrici esistenti. La tecnologia avanzata incorporata consente un funzionamento silenzioso e un consumo energetico ottimizzato, rendendolo una scelta efficace per migliorare il comfort ambientale.

Produttore

VMC 500MCH ventilazione meccanica controllata alta efficienza ambienti interni