›

VL180-2P42438

Cod. Rexel SK6043838
Cod. Produttore 6043838

Informazioni principali

  • Serie: VL180
  • Tensione nominale: 230V
  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 40A
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiali: Alta qualità e resistenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale VL180-2P42438 progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da un'elevata sensibilità e affidabilità, assicura la protezione contro le dispersioni di corrente, prevenendo rischi di folgorazione e incendi. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantendo durata nel tempo e prestazioni costanti. Facile da installare, rappresenta una soluzione essenziale per la sicurezza elettrica.
VL180-2P42438