›

VL180-2P42433

Cod. Rexel SK6043834
Cod. Produttore 6043834

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: differenziale 2P
  • Serie: VL180
  • Tipo: modulare
  • Funzione: protezione dispersioni
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Installazione: semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale modulare VL180-2P42433 progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura compatta e robusta, assicura un'affidabile protezione contro le dispersioni di corrente, prevenendo cortocircuiti e sovraccarichi. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un'installazione semplice e una manutenzione minima, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo.
VL180-2P42433