›

VL180-2P32436

Cod. Rexel SK6044031
Cod. Produttore 6044031

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 80x35x70 mm
  • Serie: VL180
  • Numero poli: 2P
  • Materiale: Resistente
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico SK6044031 progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso di corrente, questo dispositivo si integra facilmente in diversi impianti elettrici, offrendo funzionalità efficaci e facilità di utilizzo. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto sia per ambienti domestici che industriali.
VL180-2P32436