›

VL180-2N42433

Cod. Rexel SK6043830
Cod. Produttore 6043830

Informazioni principali

  • Serie: VL180
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 30 A
  • Poli: 2N (2 poli + neutro)
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Montaggio: Guida DIN modulare
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Funzione: Protezione sovraccarichi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare VL180-2N42433 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento preciso e stabile per la gestione del carico elettrico. La sua struttura modulare facilita il montaggio su guide DIN, rendendo l'integrazione semplice e veloce in impianti esistenti o nuovi. Questo dispositivo è fondamentale per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico.
VL180-2N42433