›

VL18-4P3412 PHO

Cod. Rexel SK6013585
Cod. Produttore 6013585

Informazioni principali

  • Serie: VL18
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 3412 A
  • Numero poli: 4P
  • Protezione circuiti: Alta affidabilità
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Installazione: Facile e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico VL18-4P3412 progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una gestione efficiente della corrente elettrica con facilità di installazione. La sua struttura robusta e compatta consente un utilizzo versatile in diversi contesti, contribuendo a mantenere la continuità del servizio elettrico e la protezione dei circuiti.
VL18-4P3412 PHO