›

VL18-3F3740

Cod. Rexel SK6013620
Cod. Produttore 6013620

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 40A
  • Numero poli: 3
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 18 moduli
  • Certificazioni: CE
  • Serie: VL18
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modulare progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, facilita la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. La sua struttura compatta permette un’installazione semplice e veloce, adattandosi perfettamente a diversi ambienti e configurazioni elettriche.
VL18-3F3740