› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Vivaldi sospensione bianco regolabile senza alimentazione LED per interni design moderno

Cod. Rexel L19500
Cod. Produttore 9500
Cod. EAN 8033913443512

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Sospensione
  • Serie: VIVALDI
  • Alimentazione: Non inclusa
  • Design: Raggio
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

VIVALDI SOSP. B.CO RAG S/ALIM.X SINLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VIVALDI SOSP. B.CO RAG S/ALIM.X SINLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Vivaldi sospensione bianco regolabile senza alimentazione LED per interni design moderno