Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio /

Cod. Rexel
V3FLORA10TW
Cod. Produttore
FLORA10TW
Cod. EAN
8051272189308

Informazioni di prodotto

L'altoparlante VIVALDI EN54 FLORA10TW garantisce prestazioni affidabili e conformità alle normative di sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a connessioni standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con sistemi a linea 100V e 8 ohm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato per risparmio
  • Suono chiaro e potente per comunicazioni efficaci
  • Affidabilità certificata EN54 per sicurezza antincendio
Descrizione del produttore: L'altoparlante VIVALDI EN54 FLORA10TW è progettato per applicazioni audio professionali con certificazione EN54, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti di emergenza. Offre una potenza di 20W su linea 100V e 30W su 8 ohm, assicurando un suono chiaro e potente. Questo diffusore è ideale per ambienti che richiedono una diffusione sonora efficace e conforme alle normative di sicurezza antincendio. La sua costruzione robusta e la qualità sonora lo rendono una soluzione perfetta per impianti di evacuazione e sistemi di comunicazione vocale.

Produttore

VIVALDI EN54 DIF 20W/100V 30W/8OHM