›

Viti Torx M6 Nylon Rondella Set 20 Pezzi Fissaggio Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV0104
Cod. Produttore EV0104
Cod. EAN 8015646778536

Informazioni principali

  • Descrizione: N.20 VITI TORX M6 E RONDELLA IN NYO
  • Tipo vite: Torx M6
  • Quantità: 20 pezzi
  • Materiale rondella: Nylon
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Fissaggio modulare
  • Uso: Industriale e elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N° 20 SCREW M6 NYLON WASHER: Screws

Caratteristiche tecniche

lunghezza

10 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Viti Torx M6 Nylon Rondella Set 20 Pezzi Fissaggio Industriale