› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

Viti per pannelli laterali 24 pezzi fissaggio strutture Rexel

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSCP0024
Cod. Produttore PSCP0024
Cod. EAN 8015646798343

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Viti per pannelli laterali
  • Quantità: 24 pezzi
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Fissaggio pannelli
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Finitura: Galvanizzata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PSCP0024 Schrauben für Seitenwände

Caratteristiche tecniche

lunghezza

100 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Viti per pannelli laterali 24 pezzi fissaggio strutture Rexel