Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEV6130
Cod. Produttore
EV6130
Cod. EAN
8015646787613

Informazioni di prodotto

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Viti M6 x 13mm 50 pezzi
  • Testa croce tipo bomba
  • Materiale non specificato
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Norme applicate BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione secondo BS EN 60529
  • Resistenza meccanica IK Code BS EN 62262

Documentazione tecnica

Viti M6 x 13 mm con testa a croce, ideali per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e resistenti. Realizzate per garantire affidabilità e durata nel tempo, queste viti sono adatte per il montaggio e l’assemblaggio di componenti elettrici e quadri di automazione, assicurando una tenuta stabile e precisa. La loro dimensione standard le rende versatili per molteplici utilizzi nel settore elettrico e dell’automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 50 Screws M6 X 13mm Cross Head

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Viti M6x13mm testa croce per automazione industriale