Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770070
Cod. Produttore
BIZ770070
Cod. EAN
3700882106605

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio fosfatato nero
  • Diametro: 3,5 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Filettatura: sottile
  • Testa: svasata Philips®
  • Punta: affilata
  • Quantità: 200 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per placche di gesso in acciaio fosfatato nero con filettatura sottile e punta affilata, progettata per facilitare la posa delle placche di gesso. La testa a tromba a scomparsa Philips® Ø 3,5 x 25 mm favorisce un incastro sicuro e una finitura pulita. La punta affilata evita la preforatura, semplificando l'applicazione e garantendo una maggiore efficienza nel fissaggio. Confezionata in scatole da 200 pezzi, è ideale per lavori di installazione di pannelli di gesso in ambito elettrico e edilizio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite lastre di cartongesso, testa svasata Phillips®, in acciaio fosfatato, nera, Ø 3,5 x 25 mm (x 200) con filettatura sottile. Vantaggio: testa svasata che favorisce l'incastro. Punta affilata che evita di preforare il legno o i profilati metallici.

colore

Nero

sistema a vite

Phillips PH

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

25 mm

diametro della testa

8 mm

diametro del gambo

3,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

tipo di filettatura

Liscia

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3,5 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Produttore

Vite cartongesso testa svasata Phillips 3,5x25 mm acciaio fosfatato per impianti elettrici confezione 200 pezzi

€ 7,64 x 1 pz.
(pz.)
42 pz.
Q.tà consigliata info