Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770030
Cod. Produttore
BIZ770030
Cod. EAN
3700882106315

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 20 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Impronta: Torx®
  • Pezzi per scatola: 300
  • Norma: DIN 7505
  • Serie: BIZ 770 030

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e impronta Torx®, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La vite ha un diametro di 3 mm e una lunghezza totale di 20 mm con filettatura completa, ideale per fissaggi sicuri su materiali come legno, agglomerato e metallo. Grazie all'eliminazione della rifinitura bicromata nociva, offre un prodotto più ecologico e sicuro. L'impronta Torx® garantisce una migliore coppia di serraggio, facilitando l'avvitamento e riducendo il rischio di danneggiamento della testa. Prodotto conforme alla norma DIN 7505, disponibile in confezioni da 300 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 3 x 20 mm (x 300) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

20 mm

diametro della testa

5,8 mm

diametro del gambo

3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3 mm

dimensione bit

10

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite truciolato testa fresata Torx® zincata 3x20 mm installazioni elettriche