Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770222
Cod. Produttore
BIZ770222
Cod. EAN
3700882107459

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 40 mm
  • Diametro: Ø 5 mm
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Normativa: DIN 7505
  • Confezione: 100 pezzi
  • Applicazioni: Legno su legno
  • Serie: BIZ 770 222

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato in acciaio inossidabile A2 con testa fresata Pozidriv®, diametro 5 mm e lunghezza 40 mm. Progettata per fissaggi su pannelli di particelle, legno su legno e metallo su legno, garantisce una buona resistenza all'umidità. Conforme alla norma DIN 7505, questa vite offre affidabilità e durata per applicazioni di fissaggio in ambienti con presenza di umidità, assicurando una tenuta sicura e stabile. Il design della testa fresata consente una perfetta integrazione nel materiale, migliorando l’estetica e la funzionalità del fissaggio. Disponibile in confezioni da 100 pezzi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, inox, Ø 5 x 40 mm (x 100) per fissaggio in pannelli truciolari, legno su legno o metallo sul legno. Vantaggio: resiste discretamente all'umidità.

colore

Acciaio inox

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

5 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite truciolato inox testa fresata Pozidriv 5x40 mm