› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite testa martello M10x30 zincata elettrolitica per applicazioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5FVT1400
Cod. Produttore FVT1400
Cod. EAN 8050503316797

Informazioni principali

  • Tipo: Vite testa martello
  • Finitura: Elettrozincata
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: T5FVT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite con testa a martello zincata è un accessorio essenziale per applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio zincato, offre una resistenza alla corrosione superiore, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La testa a martello consente un facile e rapido montaggio, rendendola ideale per installazioni in cui è richiesta una presa sicura e una finitura pulita. Questo tipo di vite è particolarmente adatta per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove le condizioni possono essere più severe. Grazie alla sua versatilità e robustezza, è un componente chiave per garantire la sicurezza e l'efficienza dei collegamenti elettrici. Con un design pensato per resistere a sollecitazioni elevate, questa vite rappresenta una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

30 mm

qualità del materiale

04 (acciaio)

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

Vite testa martello M10x30 zincata elettrolitica per applicazioni elettriche industriali