› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite testa esagonale inox M8x16 con dado e rondella per fissaggi elettrici robusti

Cod. Rexel T5FVT1320
Cod. Produttore FVT1320
Cod. EAN 8050503316544

Informazioni principali

  • Materiale: inox A2-70
  • Dimensioni: M8x16
  • Kit: bullone, dado, rondella
  • Testa: esagonale
  • Chiave: 13 mm
  • Finitura: resistente alla corrosione
  • Serie: FVT1320
  • Confezione: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La VITE TESTA ESA.INOX M8X16+DADO E RO rappresenta un elemento essenziale per il fissaggio e il montaggio di componenti elettrici. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La dimensione M8x16 la rende versatile e adatta a una vasta gamma di utilizzi, mentre il dado incluso assicura una connessione sicura e stabile. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua affidabilità e robustezza la rendono un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Vite testa esagonale inox M8x16 con dado e rondella per fissaggi elettrici robusti