› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite TCEI Inox M8x55 con rondella resistente corrosione fissaggi interni esterni

Cod. Rexel T5FVT1343
Cod. Produttore FVT1343
Cod. EAN 8050503316674

Informazioni principali

  • Dimensione vite: M8x55 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo vite: TCEI
  • Inclusa: Rondella
  • Chiave esagonale: 6 mm
  • Confezione: 100 pezzi
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Serie: FVA-TCEI-8x55-INOX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite TCEI in acciaio inossidabile M8x55 con rondella rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le vostre esigenze di fissaggio. Realizzata in acciaio inossidabile, questa vite offre una resistenza superiore alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. Con una dimensione di M8x55 mm, è progettata per garantire una tenuta sicura e duratura. La rondella inclusa contribuisce a distribuire la pressione in modo uniforme, migliorando ulteriormente la stabilità del fissaggio. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un componente di alta qualità, in grado di resistere nel tempo e di affrontare le sfide ambientali. Scegliere questa vite significa optare per la sicurezza e la solidità in ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

55 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Vite TCEI Inox M8x55 con rondella resistente corrosione fissaggi interni esterni