› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite TCEI Inox M8x25 con rondella acciaio inox resistente corrosione applicazioni elettriche

Cod. Rexel T5FVT1335
Cod. Produttore FVT1335
Cod. EAN 8050503316612

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Dimensioni: M8x25 mm
  • Tipo vite: TCEI con rondella
  • Chiave esagonale: 6 mm
  • Finitura: Lucida
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazioni: Elettriche e strutturali
  • Serie: FVT1335

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite TCEI in acciaio inox M8x25 con rondella è un componente essenziale per garantire la massima resistenza e durata nelle applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa vite offre una protezione superiore contro la corrosione, rendendola ideale per ambienti umidi o esposti a agenti atmosferici. Le dimensioni M8x25 la rendono versatile per molteplici utilizzi, mentre la rondella integrata assicura una distribuzione uniforme della pressione, prevenendo danni ai materiali collegati. Questa vite è progettata per resistere a carichi elevati, rendendola perfetta per l'assemblaggio di apparecchiature elettriche e strutture metalliche. La sua finitura lucida non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'installazione e la manutenzione.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Vite TCEI Inox M8x25 con rondella acciaio inox resistente corrosione applicazioni elettriche