Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT1330
Cod. Produttore
FVT1330
Cod. EAN
8050503316568

Informazioni di prodotto

Vite Tcei InoxM8x10 completa di rondella

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La vite TCEI in acciaio inossidabile M8x10 è un componente essenziale per garantire la massima robustezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox, questa vite offre una resistenza eccezionale alla corrosione, rendendola ideale per ambienti umidi o esposti a sostanze chimiche. La sua dimensione di M8x10 la rende versatile e adatta a una vasta gamma di utilizzi, dal montaggio di apparecchiature elettriche alla fissazione di componenti meccanici. La rondella inclusa garantisce una distribuzione uniforme della pressione, migliorando la stabilità e la sicurezza dell'installazione. Con un design pensato per facilitare l'installazione e l'uso, questa vite è un'opzione affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

prodotto Sustainable

Si

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

10 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Formazione filettatura

Filettante

Produttore

Vite TCEI inox M8x10 con rondella resistente corrosione per applicazioni elettriche