› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite TCEI inox M10x50 con rondella resistente corrosione per fissaggi interni ed esterni

Cod. Rexel T5FVT1355
Cod. Produttore FVT1355
Cod. EAN 8050503316735

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Dimensione: M10x50 mm
  • Tipo vite: TCEI con rondella
  • Chiave: 8 mm
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Applicazioni: Interno ed esterno
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Serie: FVT1355

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite TCEI in acciaio inossidabile M10x50 con rondella rappresenta una soluzione robusta e durevole per le vostre esigenze di fissaggio. Realizzata in acciaio inox, questa vite offre una resistenza eccellente alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. La dimensione M10x50 garantisce una tenuta sicura, mentre la rondella inclusa migliora la distribuzione della pressione, prevenendo danni ai materiali sottostanti. Questa vite è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua versatilità la rende adatta a una varietà di progetti, dalla costruzione all'installazione di apparecchiature elettriche. Scegliere questa vite significa optare per qualità e affidabilità, elementi fondamentali per ogni lavoro di assemblaggio o riparazione.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

10

Vite TCEI inox M10x50 con rondella resistente corrosione per fissaggi interni ed esterni