› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite TCEI inox M10x30 con rondella resistenza corrosione applicazioni elettriche

Cod. Rexel T5FVT1347
Cod. Produttore FVT1347
Cod. EAN 8050503316711

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Dimensioni: M10x30 mm
  • Tipo vite: TCEI
  • Include: Rondella
  • Chiave esagonale: 8 mm
  • Serie: FVA-TCEI-10x30-INOX
  • Resistenza: Anticorrosione
  • Imballo: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite TCEI in acciaio inox M10x30 con rondella è un componente essenziale per garantire la massima robustezza e durata nelle applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox, questa vite offre una resistenza eccellente alla corrosione, rendendola ideale per ambienti esterni o umidi. Con una dimensione di M10x30, è progettata per adattarsi perfettamente a una vasta gamma di applicazioni, assicurando una tenuta sicura e affidabile. La presenza della rondella migliora ulteriormente la distribuzione della pressione, prevenendo danni ai materiali sottostanti e aumentando la stabilità dell'assemblaggio. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano qualità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

10

Vite TCEI inox M10x30 con rondella resistenza corrosione applicazioni elettriche