› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite TCEI Inox M10x20 con rondella resistente corrosione per applicazioni elettriche

Cod. Rexel T5FVT1346
Cod. Produttore FVT1346
Cod. EAN 8050503316704

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Dimensione: M10x20 mm
  • Tipo vite: TCEI
  • Incluso: Rondella
  • Chiave: 8 mm
  • Finitura: Inossidabile
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: FVA-TCEI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite TCEI inossidabile M10x20 con rondella è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, questa vite offre una protezione eccellente contro la corrosione, garantendo una lunga durata anche in ambienti difficili. La dimensione M10x20 la rende ideale per un'ampia gamma di utilizzi, dal montaggio di apparecchiature elettriche alla fissazione di componenti in modo sicuro. La rondella inclusa assicura una distribuzione uniforme della pressione, evitando danni ai materiali e migliorando la stabilità del collegamento. Scegliere la vite TCEI inossidabile significa optare per un prodotto che unisce robustezza e versatilità, perfetto per chi cerca soluzioni durature e performanti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

10

Vite TCEI Inox M10x20 con rondella resistente corrosione per applicazioni elettriche