Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT1342
Cod. Produttore
FVT1342
Cod. EAN
8050503316667

Informazioni di prodotto

Vite TCEI Inox A2 8x50 completa di ronde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La vite TCEI in acciaio inox M8x50 con rondella è un componente essenziale per garantire una connessione sicura e duratura in applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox, questa vite offre un'eccellente resistenza alla corrosione, rendendola ideale per ambienti esterni o umidi. La dimensione M8x50 la rende versatile e adatta a una vasta gamma di utilizzi, mentre la rondella inclusa fornisce un supporto aggiuntivo, distribuendo il carico e prevenendo il danneggiamento dei materiali. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, questa vite è perfetta per installazioni elettriche che richiedono stabilità e sicurezza. Ideale per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni di alta qualità nel fissaggio di componenti elettrici.

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Formazione filettatura

Filettante

Produttore

Vite TCEI Inox A2 M8x50 resistente corrosione con rondella per installazioni elettriche