› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite TCEI inox A2 M8x30 con rondella resistente corrosione fissaggi interni esterni

Cod. Rexel T5FVT1337
Cod. Produttore FVT1337
Cod. EAN 8050503316629

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Dimensioni: M8x30 mm
  • Tipo vite: TCEI
  • Inclusa: Rondella
  • Chiave: Esagonale 6 mm
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Serie: FVA-TCEI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite TCEI in acciaio inox M8x30 con rondella rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le vostre esigenze di fissaggio. Realizzata in acciaio inox, garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. Le dimensioni M8x30 offrono una versatilità che la rende adatta a una vasta gamma di progetti, dai lavori di costruzione alle riparazioni domestiche. La rondella inclusa assicura una distribuzione uniforme della pressione, migliorando la stabilità del collegamento. Questa vite è perfetta per chi cerca performance elevate e sicurezza nei propri assemblaggi. Con il suo design pratico e funzionale, è un componente essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Vite TCEI inox A2 M8x30 con rondella resistente corrosione fissaggi interni esterni