› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite TCEI acciaio inox M8x45 con rondella fissaggio resistente esterno interno

Cod. Rexel T5FVT1341
Cod. Produttore FVT1341
Cod. EAN 8050503316650

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Dimensioni: M8x45 mm
  • Tipo vite: TCEI con rondella
  • Chiave esagonale: 6 mm
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Applicazione: Esterni e ambienti umidi
  • Serie: FVA-TCEI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite TCEI in acciaio inox M8x45 con rondella rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le tue esigenze di fissaggio. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata, rendendola ideale per applicazioni in ambienti esterni o umidi. Con una dimensione di M8x45, questa vite è progettata per adattarsi perfettamente a una varietà di materiali, assicurando un montaggio sicuro e stabile. La rondella inclusa fornisce un ulteriore supporto, distribuendo la pressione e prevenendo il danneggiamento della superficie di installazione. Sia che tu stia lavorando su progetti di costruzione, riparazione o manutenzione, questa vite è un componente essenziale per garantire risultati di alta qualità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

45 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Vite TCEI acciaio inox M8x45 con rondella fissaggio resistente esterno interno