› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite TCEI acciaio inox M8x40 con rondella per fissaggi industriali e domestici

Cod. Rexel T5FVT1340
Cod. Produttore FVT1340
Cod. EAN 8050503316643

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Dimensioni: M8x40 mm
  • Tipo vite: TCEI con rondella
  • Chiave: 6 mm esagonale
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Serie: FVT1340

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite TCEI in acciaio inox M8x40 con rondella rappresenta una soluzione robusta e duratura per le vostre esigenze di fissaggio. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa vite è progettata per resistere alla corrosione e garantire una lunga vita utile. Il formato M8x40 la rende versatile e adatta a una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito industriale che domestico. La rondella inclusa assicura una distribuzione uniforme della pressione, migliorando la stabilità e la sicurezza del collegamento. Ideale per installazioni elettriche, meccaniche e strutturali, questa vite è un componente essenziale per ogni professionista del settore. Scegliere la vite TCEI significa optare per affidabilità e prestazioni superiori in ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Vite TCEI acciaio inox M8x40 con rondella per fissaggi industriali e domestici