› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite TCEI acciaio inox M10x40 con rondella per fissaggi elettrici robusti e duraturi

Cod. Rexel T5FVT1350
Cod. Produttore FVT1350
Cod. EAN 8050503316728

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Dimensioni: M10x40 mm
  • Tipo vite: TCEI
  • Incluso: Rondella
  • Chiave esagonale: 8 mm
  • Confezione: 100 pezzi
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Serie: FVA-TCEI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite TCEI in acciaio inossidabile M10x40 è un componente essenziale per chi cerca robustezza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox, questa vite è progettata per resistere alla corrosione, garantendo una lunga durata anche in ambienti difficili. Le sue dimensioni, M10x40, la rendono adatta a una vasta gamma di applicazioni, offrendo una soluzione versatile per il fissaggio di diversi materiali. La confezione include anche una rondella, che fornisce un supporto aggiuntivo e migliora la distribuzione della pressione durante l'installazione. Questa vite è ideale per impieghi in cui è richiesta una connessione solida e sicura, rendendola un'opzione perfetta per professionisti e hobbisti del settore elettrico. Con la vite TCEI in acciaio inox, ogni progetto di installazione può contare su prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

10

Vite TCEI acciaio inox M10x40 con rondella per fissaggi elettrici robusti e duraturi