Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535640000
Cod. Produttore
9535640000
Cod. EAN
4032248009428

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SC MPC
  • Serie: MPC
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Custodia vuota
  • Applicazione: Montaggio coperchio
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Custodia vuota realizzata in policarbonato resistente, ideale per proteggere componenti elettrici e garantire sicurezza nelle installazioni. La struttura è in acciaio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo accessorio è progettato per offrire un contenitore affidabile e versatile, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La combinazione di materiali di alta qualità assicura protezione contro urti e condizioni ambientali, mantenendo l'integrità degli elementi contenuti. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Vite sostitutiva per il montaggio sicuro del coperchio della custodia.

larghezza

7 mm

altezza

12,5 mm

profondità

12,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

MPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Vite sostitutiva montaggio sicuro custodia elettrica policarbonato