Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400058
Cod. Produttore
BIZ400058

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: Metallo
  • Connessione: Maschio/Maschio
  • Diametro: M6
  • Lunghezza: 50 mm
  • Pezzi per scatola: 100
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Confezione: Scatola di plastica
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra filettata in acciaio zincato adatta per applicazioni su legno e metallo, con filettatura metallo maschio/maschio di dimensioni M6 e lunghezza di 50 mm. Il prodotto è confezionato in scatole da 100 pezzi, garantendo praticità e facilità di utilizzo nei lavori elettrici e di assemblaggio. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo questa barra filettata ideale per installazioni durature e sicure. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite prigioniera (a testa filettata) metallo, Ø 6 x 50 mm, in acciaio zincato con collare e filettatura 7 x 150 (x 100), ideale per fissare collari e prolunghe.

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Produttore

Vite prigioniera zincata Ø6x50 mm con collare per fissaggi elettrici