Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400059
Cod. Produttore
BIZ400059

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: Metallo
  • Connessione: Maschio/Maschio
  • Diametro: M6
  • Lunghezza: 70 mm
  • Filettatura: 7 x 150
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra filettata in acciaio zincato per legno e metallo, con filettatura metallo 7 x 150 mm, diametro M6 e lunghezza di 70 mm. Prodotto confezionato in scatola da 100 pezzi, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nella fissazione. La finitura zincata garantisce protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a utilizzi duraturi in ambienti elettrici e industriali. La confezione è pratica e robusta, facilitando la gestione e lo stoccaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite prigioniera (a testa filettata) metallo, Ø 6 x 70 mm, in acciaio zincato con collare e filettatura 7 x 150 (x 100), ideale per fissare collari e prolunghe.

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Produttore

Vite prigioniera acciaio zincato Ø6x70 mm fissaggi elettrici professionali